ABB - Futur Linear / Prise TV SAT - BJE09006

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 4.5 dB

  • nombre de sorties - 2

  • modèle - prise étoile / terminale

  • nombre de modules (construction modulaire) - 0

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395809006

Réf. Sonepar

00026006463

Réf. Fournisseur

BJE09006

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz:

4.5 dB

nombre de sorties:

2

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

0

couvercle:

sans

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

5.5 dB

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Oui

type de fixation:

fixation à griffes/vis

couleur:

autre

traitement de la surface:

métallique

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

39 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

fréquence TV:

4...2400 MHz

Futur Linear / Prise TV SAT

Les Atouts de l'article:

Technologie large bande 5-2.400 MHz pour les systèmes DVB-T, satellite et câble large bande. pour la transmission analogique et numérique. Avec griffe. Profondeur d'installation minimale, classe A.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.