ABB - Gaine A Cable >4000A Montants Profondeur P=700mm (x2) - PCCS0700

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Gaine A Cable >4000A Montants Profondeur P=700mm (x2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 700 mm

  • hauteur - 47.5 mm

  • profondeur - 47.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646791474

Réf. Sonepar

00026679147

Réf. Fournisseur

PCCS0700

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier inoxydable

largeur:

700 mm

hauteur:

47.5 mm

profondeur:

47.5 mm

Gaine A Cable >4000A Montants Profondeur P=700mm (x2)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.