ABB - Gaine A Cable >4000A Montants Profondeur P=900mm (x2) - PCCS0900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier inoxydable
largeur - 900 mm
hauteur - 47.5 mm
profondeur - 47.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646791481
Réf. Sonepar
00026679148
Réf. Fournisseur
PCCS0900
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier inoxydable
largeur:
900 mm
hauteur:
47.5 mm
profondeur:
47.5 mm
Gaine A Cable >4000A Montants Profondeur P=900mm (x2)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


