ABB - Gate-Ec Pluto Passerelle Ethercat - J2007191

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur en nombre de modules - 23
nombre de canaux - 2
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Sécurité machine
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7350024480252
Réf. Sonepar
00026002830
Réf. Fournisseur
J2007191
Marque
ABB
modèle:
autre
largeur en nombre de modules:
23
nombre de canaux:
2
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
autre
protocole:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
nombre d'appareils max. par canal:
30
protection contre le démontage:
Oui
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
0...0 V
type de tension:
DC
consommation d'énergie:
5 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Oui
serveur Web:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


