ABB - Gate-P2 Pluto Passerelle Profibus-Dp - J2007180

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur en nombre de modules - 23

  • nombre de canaux - 2

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500410677

Réf. Sonepar

00026001077

Réf. Fournisseur

J2007180

Marque

ABB

modèle:

autre

largeur en nombre de modules:

23

nombre de canaux:

2

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

autre

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

nombre d'appareils max. par canal:

30

protection contre le démontage:

Oui

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

0...0 V

type de tension:

DC

consommation d'énergie:

5 W

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Oui

serveur Web:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

autre

Gate-P2 Pluto Passerelle Profibus-Dp

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.