ABB - Gemini Base H30 # Size 4 - 150424


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - plastique
largeur - 500 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8000126266757
Réf. Sonepar
00026626675
Réf. Fournisseur
150424
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
socle complet
matériau:
plastique
largeur:
500 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
230 mm
adapté à la largeur de boîtier:
500 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
230 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
autre
capacité de charge max.:
100 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.