ABB - Goulotte Cablage Thermoplastique H40Xl120 Pas 4/6 - 605153

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Goulotte Cablage Thermoplastique H40Xl120 Pas 4/6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8000126051537

Réf. Sonepar

00026605153

Réf. Fournisseur

605153

Réf. Commerciale

ABB

hauteur:

40 mm

largeur:

120 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

distance entre les fentes:

10 mm

largeur de rainure:

4 mm

finition de paroi latérale:

poinçonnage à trous/fentes

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

4300 mm²

avec partie supérieure:

Oui

Goulotte Cablage Thermoplastique H40Xl120 Pas 4/6

Les Atouts de la gamme:

GOULOTTES INDUSTRIELLES

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.