ABB - Goulotte Cablage Thermoplastique H40Xl120 Pas 8/12 - 605053


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 120 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GOULOTTES INDUSTRIELLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8000126050530
Réf. Sonepar
00026605053
Réf. Fournisseur
605053
Réf. Commerciale
ABB
hauteur:
40 mm
largeur:
120 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
distance entre les fentes:
20 mm
largeur de rainure:
8 mm
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
4300 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de la gamme:
GOULOTTES INDUSTRIELLES
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.