ABB - Grille universelle TQ1060 Coffret SR2 - 603484

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Grille universelle TQ1060 Coffret SR2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646034847

Réf. Sonepar

00026603484

Réf. Fournisseur

603484

Marque

ABB

matériau:

acier

hauteur:

1000 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Platine de montage perforée galvanisé interne Accessoires pour coffret métallique SR2 IP65 - Dimensions H=1000mm L=600mm.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.