ABB - Grille universelle TQ3030 Coffret SR2 - 603472

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Grille universelle TQ3030 Coffret SR2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 300 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646034724

Réf. Sonepar

00026603472

Réf. Fournisseur

603472

Marque

ABB

matériau:

acier

hauteur:

300 mm

largeur:

300 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Grille universelle TQ3030 Coffret SR2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.