Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Grille universelle TQ3040 Coffret SR2 - 603473

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Grille universelle TQ3040 Coffret SR2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 400 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646034731

Réf. Sonepar

00026603473

Réf. Fournisseur

603473

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

acier

hauteur:

300 mm

largeur:

400 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Grille universelle TQ3040 Coffret SR2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.