ABB - Grille universelle TQ6060 Coffret SR2 - 603480

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Grille universelle TQ6060 Coffret SR2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646034809

Réf. Sonepar

00026603480

Réf. Fournisseur

603480

Marque

ABB

matériau:

acier

hauteur:

600 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Grille universelle TQ6060 Coffret SR2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.