ABB - Grille universelle TQ8080 Coffret SR2 - 603483


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 800 mm
largeur - 800 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET SR2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646034830
Réf. Sonepar
00026603483
Réf. Fournisseur
603483
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
acier
hauteur:
800 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Grille universelle TQ8080 Coffret SR2
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.