ABB - GTL - Kit d'extension H2,60M - 18 modules - 190024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2600 mm
profondeur - 63 mm
longueur - 140 mm
couleur de la partie supérieure - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GTL ABB-Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3471521900242
Réf. Sonepar
00026190024
Réf. Fournisseur
190024
Réf. Commerciale
ABB
hauteur:
2600 mm
profondeur:
63 mm
longueur:
140 mm
couleur de la partie supérieure:
blanc
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
avec baguette de tapis:
Non
décoration:
sans
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
mur/sol
feuille de protection:
Non
Les Atouts de la gamme:
GTL ABB-Accessoires
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.