ABB - HA-M-0.12.1 Actionneur F@H chauff/clim 12 voies 230V - STO994180


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - free@home
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue - Non
grandeur de commande commutable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4016779941808
Réf. Sonepar
00026994180
Réf. Fournisseur
STO994180
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
free@home
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue:
Non
grandeur de commande commutable:
Oui
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Oui
système de bus Powernet:
Oui
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
8
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
fonction de protection des vannes:
Non
commutation manuelle:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
Courant de coupure max. (charge résistive):
0.75 A
nombre de sorties:
12
courant de sortie max.:
0.16 A
tension de commutation:
230...230 V
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
64.5 mm
Les Atouts de l'article:
pour la commande des actionneurs thermoélectriques dans les systèmes de chauffage / refroidissement. Les sorties sont protégées contre les courts-circuits et les surcharges. Le bus peut être connecté via le bornier fourni.
Les Atouts de la gamme:
Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.