ABB - HA-M-0.6.1 Actionneur F@H chauff/clim 6 voies 230V - STO994181

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - free@home

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • grandeur de commande continue - Non

  • grandeur de commande commutable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016779941815

Réf. Sonepar

00026994181

Réf. Fournisseur

STO994181

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

free@home

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

grandeur de commande continue:

Non

grandeur de commande commutable:

Oui

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Oui

système de bus Powernet:

Oui

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

fonction de protection des vannes:

Non

commutation manuelle:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

Courant de coupure max. (charge résistive):

0.75 A

nombre de sorties:

6

courant de sortie max.:

0.16 A

tension de commutation:

230...230 V

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

64.5 mm

HA-M-0.6.1 Actionneur F@H chauff/clim 6 voies 230V

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.