ABB - Habillage de fond IP30/40 Droite H=2000 L=625mm (x1) - PPRB2020

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Habillage de fond IP30/40 Droite H=2000 L=625mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • largeur - 726.9 mm

  • hauteur - 2104 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646797612

Réf. Sonepar

00026679761

Réf. Fournisseur

PPRB2020

Réf. Commerciale

ABB

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

largeur:

726.9 mm

hauteur:

2104 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

Habillage de fond IP30/40 Droite H=2000 L=625mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.