ABB - Habillage de fond IP65 H=2000mm L=600mm (x1) - PPEB2066

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Habillage de fond IP65 H=2000mm L=600mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • largeur - 591 mm

  • hauteur - 2004 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646784506

Réf. Sonepar

00026678450

Réf. Fournisseur

PPEB2066

Réf. Commerciale

ABB

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

largeur:

591 mm

hauteur:

2004 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

Habillage de fond IP65 H=2000mm L=600mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.