ABB - Habillage de fond Ventille IP30 H=2000mm L=800mm (x1) - PPEA2080

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Habillage de fond Ventille IP30 H=2000mm L=800mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 20

  • largeur - 791 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646784681

Réf. Sonepar

00026678468

Réf. Fournisseur

PPEA2080

Réf. Commerciale

ABB

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

nombre d'unités en hauteur (HE):

20

largeur:

791 mm

hauteur:

2004 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

Habillage de fond Ventille IP30 H=2000mm L=800mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.