ABB - Habillage de Socle Avant/Arriere/Cote H=100mm L/P=300mm (x2) - PPFM1030

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Habillage de Socle Avant/Arriere/Cote H=100mm L/P=300mm (x2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 396 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646780744

Réf. Sonepar

00026678074

Réf. Fournisseur

PPFM1030

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

acier

largeur:

396 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

15 mm

adapté à la largeur de boîtier:

396 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

15 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

autre

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

Habillage de Socle Avant/Arriere/Cote H=100mm L/P=300mm (x2)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.