ABB - Habillage de Socle Avant/Arriere H=100mm L=1000mm (x2) - PPFM1010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier
largeur - 1096 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646780805
Réf. Sonepar
00026678080
Réf. Fournisseur
PPFM1010
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
acier
largeur:
1096 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
15 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1096 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
15 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
autre
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.