ABB - Habillage de Socle Avant/Arriere H=100mm L=1250mm (x4) - PPFM1250

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Habillage de Socle Avant/Arriere H=100mm L=1250mm (x4)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 1346 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646780812

Réf. Sonepar

00026678081

Réf. Fournisseur

PPFM1250

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

acier

largeur:

1346 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

15 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1346 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

15 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

autre

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

Habillage de Socle Avant/Arriere H=100mm L=1250mm (x4)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.