ABB - Habillage en Coin de Socle H=100mm (x4) - PCPA0004

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Habillage en Coin de Socle H=100mm (x4)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646797940

Réf. Sonepar

00026679794

Réf. Fournisseur

PCPA0004

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

100 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

100 mm

adapté à la largeur de boîtier:

100 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

100 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

autre

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

Habillage en Coin de Socle H=100mm (x4)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.