ABB - Habillage Latéral IP30/40 Droite H=1800 L=900mm (x1) - PPRB1821

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Habillage Latéral IP30/40 Droite H=1800 L=900mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - autre

  • largeur - 0.001 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646870223

Réf. Sonepar

00026687022

Réf. Fournisseur

PPRB1821

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

largeur:

0.001 mm

hauteur:

0.001 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

0.001 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Habillage Latéral IP30/40 Droite H=1800 L=900mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.