ABB - Habillage Plastron XT3 3P - AD3307

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Habillage Plastron XT3 3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 10 mm

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646762689

Réf. Sonepar

00026676272

Réf. Fournisseur

AD3307

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

100 mm

hauteur:

10 mm

profondeur:

200 mm

Habillage Plastron XT3 3P

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.