ABB - Habillage Plastron XT4 3P - AD3308


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 100 mm
hauteur - 10 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646762696
Réf. Sonepar
00026676273
Réf. Fournisseur
AD3308
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
100 mm
hauteur:
10 mm
profondeur:
200 mm
Habillage Plastron XT4 3P
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.