ABB - Haut-Parleur Encastre 2W 4Ohms Compatible Avec Radio - 586595


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
composition - mécanisme seul
mode de pose - encastré
type de fixation - fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire) - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FUTUR LINEAR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011395104446
Réf. Sonepar
00026510444
Réf. Fournisseur
586595
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
encastré
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
0
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour Busch-DigitalRadio 8215 U / 8216 U. Pour Busch-Radio iNet 8216 U. Pour Busch-Radio BTconnect 8217 U. Pour récepteur Busch Bluetooth 8219 U. Avec des caractéristiques haut débit. Avec connecteur plat. Incl. câble de connexion du haut-parleur. Puissance nominale: 2 W (RMS) Réponse en fréquence: 200-20 000 Hz Impédance: 4 Ohm
Les Atouts de la gamme:
Un design intemporel combiné à des fonctionnalités nombreuses en font la gamme d'appareillage parfaite. Des lignes droites claires et des couleurs harmonieuses qui dureront pour toujours. Un interrupteur au toucher doux et velouté fascine les sens. Correspond parfaitement à un style de vie moderne. Un plaisir sans fin.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.