ABB - HK45011-L Contact Auxiliaire SMISSLINE - 710466


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
finition du raccordement électrique - autre
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 2
mode de pose - montage latéral
douille - sans
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Smissline TP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7612270104666
Réf. Sonepar
00026010466
Réf. Fournisseur
710466
Réf. Commerciale
ABB
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
finition du raccordement électrique:
autre
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
2
mode de pose:
montage latéral
douille:
sans
Les Atouts de la gamme:
Le premier système de prises enfichables et anti-tactile au monde, SMISSLINE TP garantit que les appareils et les composants peuvent être mis sous tension et hors tension en toute sécurité, sans couper les autres charges, par exemple les serveurs. L'appareillage embrochable disponible inlcue la série de disjoncteurs S400, disjoncteurs différentiels FS400 et interrupteurs différentiels F400 ainsi que des parafoudres et des système de mesure et de comptage.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.