ABB - Horizontal BUSBars Shlef Int. Up. W=200mm For D=700mm - PTHS2072

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Horizontal BUSBars Shlef Int. Up. W=200mm For D=700mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 240 mm

  • hauteur - 503.7 mm

  • couleur - autre

  • finition de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646795786

Réf. Sonepar

00026679578

Réf. Fournisseur

PTHS2072

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

acier

largeur:

240 mm

hauteur:

503.7 mm

couleur:

autre

finition de la surface:

autre

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

kit de montage

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4b:

Oui

Horizontal BUSBars Shlef Int. Up. W=200mm For D=700mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.