ABB - Horloge Annuelle Radio 8 Canaux - 588422


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de canaux - 8
nombre de sorties - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GTB CONTRÔLE LOGIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779906661
Réf. Sonepar
00026005251
Réf. Fournisseur
588422
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de canaux:
8
nombre de sorties:
0
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
programme quotidien:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
programme annuel:
Oui
programme astronomique:
Oui
largeur en nombre de modules:
3
programmation externe:
Oui
simulation de présence:
Non
heure d'été/d'hiver:
Oui
radioguidé (DCF77):
Oui
GPS:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
carte mémoire incluse:
Non
mise à jour des jours fériés:
Oui
horloges secondaires contrôlables par bus:
Non
autonomie:
8760 h
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
L'interrupteur horaire radio envoie l'heure et la date actuelles sur le bus. L'heure peut éventuellement être reçue via une antenne DCF ou GPS. De plus, l'appareil peut être utilisé pour ajuster facilement les programmes horaires.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.