ABB - Immersion Pocket Brass (THMS 120x10x1mm) - 1S9SW148


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de capteur - autre
matériau doigt de gant - laiton
longueur d'enfichage - 120 mm
hauteur boîtier - 136 mm
largeur boîtier - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5391539125148
Réf. Sonepar
00026912514
Réf. Fournisseur
1S9SW148
Réf. Commerciale
ABB
type de capteur:
autre
matériau doigt de gant:
laiton
longueur d'enfichage:
120 mm
hauteur boîtier:
136 mm
largeur boîtier:
120 mm
profondeur boîtier:
120 mm
Immersion Pocket Brass (THMS 120x10x1mm)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.