ABB - Immersion Pocket Brass (THMS 50x10x1mm) - 1S9SW132


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de capteur - autre
matériau doigt de gant - laiton
longueur d'enfichage - 50 mm
hauteur boîtier - 63 mm
largeur boîtier - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5391539125131
Réf. Sonepar
00026006479
Réf. Fournisseur
1S9SW132
Réf. Commerciale
ABB
type de capteur:
autre
matériau doigt de gant:
laiton
longueur d'enfichage:
50 mm
hauteur boîtier:
63 mm
largeur boîtier:
50 mm
profondeur boîtier:
500 mm
Immersion Pocket Brass (THMS 50x10x1mm)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
NoticePDF