ABB - Inter en Coffret Plastique 200A 6P poignée noire IP65 - 907207

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 6

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 200 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

INTER SECTIONNEUR EN COFFRET

Voir tous les produits de cette série

EAN

6417019072074

Réf. Sonepar

00026003776

Réf. Fournisseur

907207

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

6

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

200 A

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

1000 V

tension de fonctionnement normale:

1000...1000 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

200 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

200 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

8 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

110 kW

puissance de commutation à 400 V:

110 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

40.5 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

4

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

verrouillable:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Degré de protection (NEMA):

4

largeur:

560 mm

hauteur:

760 mm

profondeur:

250 mm

Inter en Coffret Plastique 200A 6P poignée noire IP65

Les Atouts de l'article:

Le boîtier de la série OT utilise un boîtier rigide en polycarbonate renforcé de verre. Le boîtier est protégé contre les UV, protégé contre les jets d'eau à basse pression (IP65), et donc conçu pour une utilisation en extérieur et en intérieur. Les entrées de câbles défonçables pour les brides II. Les câbles peuvent être insérés par le haut et par le bas. La poignée est cadenassable et conçue pour trois cadenas. Le couvercle est verrouillé. L'emboîtement peut être vaincu. Bornes PE incluses.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.