ABB - Inter en Coffret Plastique 315A 3P poignée noire IP65 - 906444

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 315 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

INTER SECTIONNEUR EN COFFRET

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

6417019064444

Réf. Sonepar

00026003773

Réf. Fournisseur

906444

Marque

ABB

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

315 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

1000 V

tension de fonctionnement normale:

1000...1000 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

315 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

315 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

160 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

15 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

180 kW

puissance de commutation à 400 V:

180 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

61.5 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

380 mm

hauteur:

560 mm

profondeur:

180 mm

Inter en Coffret Plastique 315A 3P poignée noire IP65

Les Atouts de l'article:

Le boîtier de la série OT utilise un boîtier rigide en polycarbonate renforcé de verre. Le boîtier est protégé contre les UV, protégé contre les jets d'eau à basse pression (IP65), et donc conçu pour une utilisation en extérieur et en intérieur. Les entrées de câbles défonçables pour les brides II. Les câbles peuvent être insérés par le haut et par le bas. La poignée est cadenassable et conçue pour trois cadenas. Le couvercle est verrouillé. L'emboîtement peut être vaincu. Bornes N et PE incluses.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.