ABB - Inter.Sec frontal 160A 3Pôles - 951849

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
finition interrupteur général - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interrupteur sectionneur OT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6417019518497
Réf. Sonepar
00026004850
Réf. Fournisseur
951849
Marque
ABB
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
160 A
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
1000 V
tension de fonctionnement normale:
1000...1000 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
160 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
200 A
courant nominal de courte durée admissible Icw:
8 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
88 kW
puissance de commutation à 400 V:
88 kW
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Non
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
verrouillable:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
classe de protection (IP), face avant:
autre
Degré de protection (NEMA):
1
largeur:
150 mm
hauteur:
145.5 mm
profondeur:
82.5 mm
Les Atouts de l'article:
Les interrupteurs-sectionneurs OT conviennent à une large gamme d'applications exigeantes telles que les machines, la distribution d'énergie, les tableaux de distribution et les installations de centres de commande de moteurs. Ces appareils sont disponibles dans le monde entier et sont conformes à toutes les normes pertinentes. La gamme OT complète est disponible de 16A à 4000A pour CEI et de 16A à 2000A pour le marché UL. Grâce à leur structure modulaire à partir de 160 A et plus, ils aident également à créer des solutions spécialement conçues avec la bonne configuration de mât et peuvent être équipés de poignées à montage direct ou à commande latérale. La conception intelligente élimine également le besoin de personnalisation majeure pour les connexions de jeu de barres, ce qui réduit les coûts. Les commutateurs peuvent être trouvés dans les applications manuelles et motorisées. La gamme complète comprend également une gamme complète de fonctions de sécurité intégrées et propose des accessoires encliquetables qui permettent d'économiser du temps et des coûts d'installation.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


