ABB - Inter.Sec frontal 315A 4Pôles poignée sur Porte - 923077

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Inter.Sec frontal 315A 4Pôles poignée sur Porte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 315 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Interrupteur sectionneur OT

Voir tous les produits de cette série

EAN

6417019230771

Réf. Sonepar

00026004293

Réf. Fournisseur

923077

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

315 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

1000 V

tension de fonctionnement normale:

1000...1000 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

315 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

315 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

160 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

15 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

180 kW

puissance de commutation à 400 V:

180 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

59 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

classe de protection (IP), face avant:

autre

Degré de protection (NEMA):

1

largeur:

235 mm

hauteur:

185 mm

profondeur:

107 mm

Inter.Sec frontal 315A 4Pôles poignée sur Porte

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.