Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Inter.Sec frontal 400A 3Pôles poignée sur Porte - 923045

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Inter.Sec frontal 400A 3Pôles poignée sur Porte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 400 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interrupteur sectionneur OT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

6417019230450

Réf. Sonepar

00026004288

Réf. Fournisseur

923045

Marque

ABB

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

400 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

1000 V

tension de fonctionnement normale:

1000...1000 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

400 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

400 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

220 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

15 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

230 kW

puissance de commutation à 400 V:

230 kW

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

classe de protection (IP), face avant:

autre

Degré de protection (NEMA):

1

largeur:

191 mm

hauteur:

185 mm

profondeur:

107 mm

OT - interrupteur-sectionneur OT400E 3P 400 A - tension max 1000 VAC /660 VDC - Commande frontal extérieur IP65 cadenassables par 3 cadenas - Montage platine - AC21A 400A à 690/1000 VAC AC23A 400A à 690 VAC et 200A 1000 VAC - Racc 240 mm²

Les Atouts de l'article:

Les interrupteurs-sectionneurs manuels de la gamme OT sont uniques en termes de flexibilité et de variété de modèles. Les produits de cette gamme peuvent commuter des courants de 16 A à 4 000 A à des tensions allant jusqu’à 1 000 VAC. Quelle que soit leur capacité, ils se commandent facilement et sont très compacts. Ils se montent dans n’importe quelle position pour une conception flexible et efficace de l’installation. Ils peuvent en outre être utilisés comme interrupteurs principaux dans le tableau principal ou secondaire. La gamme OT est conforme aux spécifications CEI et UL pour une attractivité encore plus importante. ABB propose également une large gamme d’accessoires pour ces produits : extensions d’axe, poignées, contacts auxiliaires, cache-bornes, etc. Les interrupteurs-sectionneurs OT satisfont ainsi les besoins des applications les plus exigeantes.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.