ABB - Inter.Sec frontal PV 250A 2Pôles 1000VDC - 954477

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 250 A
finition de l'élément d'actionnement - autre
finition interrupteur général - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interrupteur sectionneur OTDC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6417019544779
Réf. Sonepar
00026004896
Réf. Fournisseur
954477
Marque
ABB
nombre de pôles:
2
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
250 A
finition de l'élément d'actionnement:
autre
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
1000 V
tension de fonctionnement normale:
1000...1000 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
250 A
courant nominal de courte durée admissible Icw:
5 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
classe de protection (IP), face avant:
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
largeur:
115.5 mm
hauteur:
176 mm
profondeur:
83.5 mm
Les Atouts de l'article:
OTDC250E11 Interrupteur-sectionneur CC, Kit de boulons de borne inclus, La poignée et l'arbre doivent être commandés séparément, Montage sur socle, CEI 1000 VDC 250 A
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



