ABB - Inter.Sec. Fus 22X58 frontal 125A 3Pôles poignée sur Porte - 947951

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Inter.Sec. Fus 22X58 frontal 125A 3Pôles poignée sur Porte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

  • courant permanent nominal (Iu) - 125 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 1000 V

  • avec emplacement pour fusibles - 22x58 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6417019479514

Réf. Sonepar

00026004789

Réf. Fournisseur

947951

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

courant permanent nominal (Iu):

125 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

1000 V

avec emplacement pour fusibles:

22x58 mm

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

110 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

80 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

5 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Oui

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

position de l'élément d'actionnement:

gauche

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

Inter.Sec. Fus 22X58 frontal 125A 3Pôles poignée sur Porte

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.