ABB - Inter.Sec. Fusible 10X38 frontal 25A 4P poignée sur Porte - 941899

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Inter.Sec. Fusible 10X38 frontal 25A 4P poignée sur Porte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

  • courant permanent nominal (Iu) - 25 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 1000 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

INTER SECTIONNEUR FUSIBLE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

6417019418995

Réf. Sonepar

00026004716

Réf. Fournisseur

941899

Marque

ABB

nombre de pôles:

4

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

courant permanent nominal (Iu):

25 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

1000 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

10x38 mm

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

22 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

80 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

1 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Oui

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

Inter.Sec. Fusible 10X38 frontal 25A 4P poignée sur Porte

Les Atouts de l'article:

Fusibles d'interrupteur, à commande avant, 4 pôles, 22 (entre les pôles), NFC, 10x38, poignée et arbre non inclus, commuté - pôle fusible

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.