ABB - Inter.Sec. Fusible 14X51 3Pôles+N 50A C de Lat Droite - 948282

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
courant permanent nominal (Iu) - 50 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 1000 V
avec emplacement pour fusibles - 14x51 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTER SECTIONNEUR FUSIBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6417019482828
Réf. Sonepar
00026004816
Réf. Fournisseur
948282
Marque
ABB
nombre de pôles:
4
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
courant permanent nominal (Iu):
50 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
1000 V
avec emplacement pour fusibles:
14x51 mm
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
37 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
80 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
2.5 kA
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Oui
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Oui
position de l'élément d'actionnement:
droite
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
Les Atouts de l'article:
Fusibles de commutation, à commande latérale, 4 pôles, 40 (côté droit), NFC, 14x51, poignée et arbre non inclus, commutés - avec liaison solide
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


