ABB - Inter.Sec. Fusible 22X58 3Pôles 160A C de Lat Droite - 948243


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 3 
- finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte 
- courant permanent nominal (Iu) - 125 A 
- tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 1000 V 
- avec emplacement pour fusibles - 22x58 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
INTER SECTIONNEUR FUSIBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6417019482439
Réf. Sonepar
00026004812
Réf. Fournisseur
948243
Marque
ABB
nombre de pôles:
3
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
courant permanent nominal (Iu):
125 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
1000 V
avec emplacement pour fusibles:
22x58 mm
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
110 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
80 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
5 kA
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Oui
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Oui
position de l'élément d'actionnement:
droite
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


