ABB - Inter.Sec. Fusible DIN frontal 250A 3Pôles poignée sur Porte - 923058


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
courant permanent nominal (Iu) - 250 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 1000 V
classe de protection (IP), face avant - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTER SECTIONNEUR FUSIBLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6417019230580
Réf. Sonepar
00026004291
Réf. Fournisseur
923058
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles:
3
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
courant permanent nominal (Iu):
250 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
1000 V
classe de protection (IP), face avant:
IP20
avec emplacement pour fusibles:
NH0
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
250 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
80 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
8 kA
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Oui
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Oui
position de l'élément d'actionnement:
gauche
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.