ABB - Intercalaire pour S800 (0.5Module) - 749800

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • câblage sur borne de jonction - Non

  • hauteur - 95 mm

  • largeur - 9 mm

  • profondeur - 82.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

7612271208202

Réf. Sonepar

00026120820

Réf. Fournisseur

749800

Marque

ABB

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

câblage sur borne de jonction:

Non

hauteur:

95 mm

largeur:

9 mm

profondeur:

82.5 mm

Intercalaire pour S800 (0.5Module)

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800-Accessoires

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.