ABB - Interface De Mise En Service Busch-Prion - 586310

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Interface De Mise En Service Busch-Prion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • radio bidirectionnelle - Non

  • modèle - autre

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011395118962

Réf. Sonepar

00026003311

Réf. Fournisseur

586310

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

radio bidirectionnelle:

Non

modèle:

autre

mode de pose:

autre

couleur:

noir

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

taux de transmission max.:

9600 Bd

couplage au bus inclus:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Interface De Mise En Service Busch-Prion

Les Atouts de l'article:

Pour coupleur de bus ABB i-bus ® KNX 6120 / 12-101, 6120/13, 6197/12, 6197/13, 6197/14, 6197/15. Mise en service via une connexion USB et un emplacement pour carte SD. Les données sur la carte SD peuvent être sélectionnées à l'aide des 4 boutons poussoirs à l'aide des 4 boutons poussoirs affichés sur l'écran rétroéclairé à 3 lignes. Avec batterie intégrée pour un fonctionnement autonome jusqu'à 8h. La batterie est chargée par le PC via un câble USB. Pour interfacer un PC avec le KNX. Permet un accès direct du PC au bus KNX (à partir de ETS 4.0)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.