ABB - Interface Fibre Optique, Mrd - 588021


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connectique pour fibre de verre
largeur en nombre de modules - 4
nombre de canaux - 1
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GTB INFRASTRUCTURE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779392105
Réf. Sonepar
00026004645
Réf. Fournisseur
588021
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
connectique pour fibre de verre
largeur en nombre de modules:
4
nombre de canaux:
1
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
nombre d'appareils max. par canal:
1
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Non
tension de fonctionnement:
24...24 V
type de tension:
DC
consommation d'énergie:
0.24 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Le dispositif permet de coupler deux tronçons d'une ligne de bus à l'aide d'une liaison fibre optique. Idéal pour franchir des distances plus longues ou pour éviter d'avoir à mettre en œuvre une protection contre la foudre et les surtensions lors de la pose de câbles entre les bâtiments. Deux appareils sont nécessaires pour compléter une liaison de transmission.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.