ABB - Interface KNX pour Compteurs d'Énergie - 588307

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - autre

  • type de connexion - direct

  • puissance réactive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016779662079

Réf. Sonepar

00026005014

Réf. Fournisseur

588307

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

autre

type de connexion:

direct

puissance réactive:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

homologation selon PTB:

Non

interface d'impulsions S0:

sans

changement de tarif:

Non

classe de précision:

2

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

64.5 mm

KNX - ZS/S 1.1 - Module d'interface de compteur ZS/S1.1, MDRC reçoit les données et les valeurs des compteurs d'énergie et les envoie via KNX

Les Atouts de l'article:

Le module d'interface de compteur reçoit les données et les valeurs des compteurs d'énergie et les envoie via KNX. Ces données peuvent être utilisées par ex. à des fins de visualisation, d'optimisation énergétique, de facturation et de suivi. L'appareil est équipé d'une interface infrarouge pour connecter les compteurs d'énergie ABB tels que les séries A, B, DELTA et ODIN.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.