ABB - Interface Universelle 12 Voies, Me - 588245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre de canaux d'entrée - 12
nombre d'entrées de commutation - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GTB ENTREES SORTIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779650120
Réf. Sonepar
00026004991
Réf. Fournisseur
588245
Marque
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
nombre de canaux d'entrée:
12
nombre d'entrées de commutation:
12
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
couplage au bus inclus:
Non
commande LED:
Oui
avec affichage LED:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
nombre d'entrées:
12
courant de commutation max.:
0.002 A
courant de commutation résistif:
0.02 A
Puissance de coupure max.:
0.06 VA
adapté à une charge C:
Non
nombre de canaux de sortie:
12
nombre max. de sorties de commutation:
12
fonction commutation:
Oui
tension de fonctionnement normale:
5...5 V
tension de détection externe requise:
Oui
différentes phases connectables:
Oui
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
L'interface universelle dispose de 12 canaux qui peuvent être paramétrés comme entrées ou sorties, par ex. pour le raccordement de boutons-poussoirs ou LED conventionnels. Les LED sont alimentées par l'appareil (1,5 mA), les résistances série sont intégrées.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





