ABB - Interface Universelle 2 Voies, Me - 588075


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre de canaux d'entrée - 2
nombre d'entrées de commutation - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GTB ENTREES SORTIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779564830
Réf. Sonepar
00026004922
Réf. Fournisseur
588075
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
nombre de canaux d'entrée:
2
nombre d'entrées de commutation:
2
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
commande à distance possible:
Non
Ethernet:
Non
couplage au bus inclus:
Non
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
nombre d'entrées:
2
courant de commutation max.:
2 A
courant de commutation résistif:
0.02 A
Puissance de coupure max.:
0.1 VA
adapté à une charge C:
Non
nombre de canaux de sortie:
2
nombre max. de sorties de commutation:
2
nombre max. de sorties de store vénitien:
0
puissance de sortie:
0.01 VA
fonction commutation:
Non
calibre/courant nominal assigné (In):
0.01 A
tension de fonctionnement normale:
24...24 V
tension de détection externe requise:
Oui
différentes phases connectables:
Oui
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
L'interface universelle dispose de 2 canaux qui peuvent être paramétrés comme entrées ou sorties, par ex. pour le raccordement de boutons-poussoirs conventionnels, de contacts auxiliaires, de LED et de relais électroniques ER / U 1.1. Nécessite ETS2 V1.2a.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.