ABB - Interrupteur 1 Touche Waveline Future Linear Ivory White - 587861

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Interrupteur 1 Touche Waveline Future Linear Ivory White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • mode de pose - saillie

  • nombre de canaux - 1

  • couverture - 100 m

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395134085

Réf. Sonepar

00026003410

Réf. Fournisseur

587861

Réf. Commerciale

ABB

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

mode de pose:

saillie

nombre de canaux:

1

couverture:

100 m

couleur:

blanc

avec émetteur manuel:

Non

émetteur mural:

Oui

émetteur de fenêtre:

Non

avec télécommande:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

1013

transparent:

Non

adapté pour interrupteur:

Oui

adapté à un variateur:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

adapté à un élément d'affichage:

Oui

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur 1 Touche Waveline Future Linear Ivory White

Les Atouts de l'article:

Émetteur mural 1gang indépendant de l'alimentation secteur. Avec champ d'étiquetage et bande d'étiquetage. Pour la commutation et la variation. Pour contrôler les stores et les scènes lumineuses. 1 canal radio peut être utilisé ou jusqu'à 2 scènes lumineuses peuvent être appelées. Pour servomoteurs WaveLINE encastrés 6701-101, 6702, 6703, 6704 et 6705-101. Compatible avec la passerelle WaveLINE KNX TP-RF 6770. Fréquence d'envoi: 868 MHz. Portée en champ libre: env. 100 m. Alimentation: pile bouton au lithium type CR2032. Durée de vie de la batterie: généralement 5 ans, donc pratiquement sans entretien. Surveillance automatique de la durée de vie de la batterie. Y compris la plaque de fixation pour le montage sur des murs lisses ou sur des boîtiers électriques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.